Erard - Plastron câblé 2 modules 2 RCA + raccord F - obturateur LEGRAND - 0m20 - 902822

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Plastron câblé 2 modules 2 RCA + raccord F - obturateur LEGRAND - 0m20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • utilisation - prise Cinch

  • mode de pose - saillie

  • couleur - blanc

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185289028222

Réf. Sonepar

00189902822

Réf. Fournisseur

902822

Marque

Erard

utilisation:

prise Cinch

mode de pose:

saillie

couleur:

blanc

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

2

composition:

mécanisme avec adaptateur

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

avec champ d'inscription

avec impression:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

pays de fabrication:

CHINE

nombre de modules (construction modulaire):

1

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

avec éclairage:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

30 mm

finition des contacts:

femelle

Plastron câblé 2 modules 2 RCA femelle + raccord femelle - obturateur LEGRAND - 45x45 mm - 0m20 - Compatible supports LEGRAND et Schneider Electric

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard