Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Erard - Plastron câblé 2 modules BNC F/M - obturateur LEGRAND - 45x45 mm - 5m - 902819

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Plastron câblé 2 modules BNC  F/M - obturateur LEGRAND - 45x45 mm - 5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • utilisation - BNC/TNC

  • mode de pose - saillie

  • couleur - blanc

  • composition - mécanisme avec adaptateur

  • direction de sortie - droit

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185289028192

Réf. Sonepar

00189902819

Réf. Fournisseur

902819

Marque

Erard

utilisation:

BNC/TNC

mode de pose:

saillie

couleur:

blanc

composition:

mécanisme avec adaptateur

direction de sortie:

droit

matériau:

plastique

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

mat

type de fixation:

à clipser

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

30 mm

finition des contacts:

femelle

Plastron câblé 2 modules BNC femelle / mâle - obturateur LEGRAND - 45x45 mm - 5m - câble KX6

Les Atouts de l'article:

• 2 modules : 45 x 45 mm• Câble type KX6• Impédance : 75 ?• Longueur : 5 m• Pour vidéo analogique et vidéo surveillance

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard