Erard - Plastron câblé 2 modules USB C 3.2 GEN2 F/F 45x45 mm 0m20 blanc - 542869

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
utilisation - USB
mode de pose - encastré
couleur - blanc
composition - mécanisme avec adaptateur
direction de sortie - droit
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CONNECTIQUE
EAN
3185285428699
Réf. Sonepar
00189542869
Réf. Fournisseur
542869
Marque
Erard
utilisation:
USB
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
composition:
mécanisme avec adaptateur
direction de sortie:
droit
matériau:
plastique
finition de la surface:
mat
type de fixation:
à clipser
largeur d'appareil:
45 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
finition des contacts:
femelle
Les Atouts de l'article:
- 2 modules : 45 x 45 mm
- Monté sur obturateur Legrand
- Protocole USB 3.2 GEN 2
Débit de données : 10 Gbps
Quelques mots du fabricant :
ERARD, l'expérience audiovisuelle augmentée


