Erard - Plastron câblé 2 modules XLR 3b - M/F - obturateur LEGRAND - 45x45 mm - 0m20 - b - 542851

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Plastron câblé 2 modules XLR 3b - M/F - obturateur LEGRAND - 45x45 mm - 0m20 - b

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • utilisation - XLR

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • composition - mécanisme avec adaptateur

  • direction de sortie - droit

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185285428514

Réf. Sonepar

00189542851

Réf. Fournisseur

542851

Marque

Erard

utilisation:

XLR

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

composition:

mécanisme avec adaptateur

direction de sortie:

droit

matériau:

plastique

finition de la surface:

mat

type de fixation:

à clipser

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

finition des contacts:

mâle

pays de fabrication:

FRANCE

Plastron câblé 2 modules XLR 3b - M/F - obturateur LEGRAND - 45x45 mm 0m20 blanc

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard