nouveau

Erard - Plastron câblé 2 modules XLR 5b - F/F - obturateur LEGRAND 45x45 mm 0m20 blanc - 542853

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Plastron câblé 2 modules XLR 5b - F/F - obturateur LEGRAND 45x45 mm 0m20 blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • utilisation - XLR

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • composition - mécanisme avec adaptateur

  • direction de sortie - droit

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185285428538

Réf. Sonepar

00189542853

Réf. Fournisseur

542853

Marque

Erard

utilisation:

XLR

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

composition:

mécanisme avec adaptateur

direction de sortie:

droit

matériau:

plastique

finition de la surface:

mat

type de fixation:

à clipser

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

finition des contacts:

femelle

Plastron câblé 2 modules XLR 5b - F/F - obturateur LEGRAND - 45x45 mm - 0m20 - blanc

Les Atouts de l'article:

- 2 modules : 45 x 45 mm
- Connecteurs Neutrik
- Montées sur obturateurs LEGRAND

Quelques mots du fabricant :

ERARD, l'expérience audiovisuelle augmentée

Erard

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard