Erard - Plastron HDMI avec Keystone - 2 modules - 8K - 45x45 mm - anthracite - 902838

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
utilisation - HDMI
mode de pose - encastré
couleur - gris
composition - mécanisme avec adaptateur
direction de sortie - droit
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185289028383
Réf. Sonepar
00189902838
Réf. Fournisseur
902838
Marque
Erard
utilisation:
HDMI
mode de pose:
encastré
couleur:
gris
composition:
mécanisme avec adaptateur
direction de sortie:
droit
matériau:
plastique
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
mat
type de fixation:
à clipser
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
largeur d'appareil:
45 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
30 mm
finition des contacts:
femelle
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


