Erard - Plastron HDMI avec taversée coudée - AF/AF - 2 modules - 45x45 mm - anthracite - 542802

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Plastron HDMI avec taversée coudée - AF/AF - 2 modules - 45x45 mm - anthracite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • utilisation - HDMI

  • mode de pose - encastré

  • couleur - anthracite

  • composition - mécanisme avec adaptateur

  • direction de sortie - droit

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185285428026

Réf. Sonepar

00189542802

Réf. Fournisseur

542802

Marque

Erard

utilisation:

HDMI

mode de pose:

encastré

couleur:

anthracite

composition:

mécanisme avec adaptateur

direction de sortie:

droit

matériau:

plastique

finition de la surface:

mat

type de fixation:

à clipser

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

finition des contacts:

femelle

pays de fabrication:

FRANCE

Plastron HDMI avec taversée coudée - AF/AF - 2 modules - 45x45 mm - anthracite

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard