Erard - Plastron HDMI avec traversée - AF/AF - 2 modules - 45x45 mm - anthracite - 542801

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Plastron HDMI  avec traversée - AF/AF - 2 modules -  45x45 mm - anthracite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • utilisation - HDMI

  • mode de pose - encastré

  • couleur - anthracite

  • composition - mécanisme avec adaptateur

  • direction de sortie - droit

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185285428019

Réf. Sonepar

00189542801

Réf. Fournisseur

542801

Marque

Erard

utilisation:

HDMI

mode de pose:

encastré

couleur:

anthracite

composition:

mécanisme avec adaptateur

direction de sortie:

droit

matériau:

plastique

finition de la surface:

mat

type de fixation:

à clipser

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

finition des contacts:

femelle

Plastron HDMI avec taversée droite - A Femelle/Femelle - 2 modules - 45x45 mm - anthracite

Les Atouts de l'article:

• Résolution maximale : ULTRA HD 4K - 3840x2160p @60 Hz• Supporte le protocole HDMI 2.0• 2 modules : 45 x 45 mm
Erard

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard