Erard - Plastron vidéo BNC KX6 FM 2 mod 5m Anthracite - 542813

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
utilisation - BNC/TNC
mode de pose - encastré
couleur - anthracite
composition - mécanisme avec adaptateur
direction de sortie - droit
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CONNECTIQUE
EAN
3185285428132
Réf. Sonepar
00189542813
Réf. Fournisseur
542813
Marque
Erard
utilisation:
BNC/TNC
mode de pose:
encastré
couleur:
anthracite
composition:
mécanisme avec adaptateur
direction de sortie:
droit
matériau:
plastique
finition de la surface:
mat
type de fixation:
à clipser
largeur d'appareil:
45 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
finition des contacts:
femelle
Les Atouts de l'article:
• Câble type KX6• Impédance : 75• Longueur : 5 m• Pour vidéo analogique et vidéo surveillance


