Erard - Prise élec 230V (2 pôles + terre) F murale à monter - NF - 80x80mm - 722136

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - prise CEE 7/3 (type F)

  • couleur - blanc

  • mode de pose - encastré

  • type de connexion - borne automatique

  • type de fixation - fixation à griffes

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700117221363

Réf. Sonepar

00189722136

Réf. Fournisseur

722136

Marque

Erard

modèle:

prise CEE 7/3 (type F)

couleur:

blanc

mode de pose:

encastré

type de connexion:

borne automatique

type de fixation:

fixation à griffes

matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

tension nominale:

250 V

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

largeur d'appareil:

130 mm

hauteur d'appareil:

170 mm

profondeur d'appareil:

35 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

30 mm

pays de fabrication:

CHINE

Prise électrique 230V / 6A (2 pôles + terre) murale à monter - NF - 80x80mm - bornier automatique de connexion

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard