En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Erard - Prise électrique 230V (2 P) M - 6A - CE - blanche - à monter - 8743

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Prise électrique 230V (2 P) M - 6A - CE - blanche - à monter

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant nominal - 6 A

  • couleur - blanc

  • modèle - prise (mâle)

  • standard - C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700117287437

Réf. Sonepar

00189728743

Réf. Fournisseur

8743

Marque

Erard

courant nominal:

6 A

couleur:

blanc

modèle:

prise (mâle)

standard:

C

Prise électrique 230V mâle 2 pôles, 6A, certifiée CE. Modèle blanc à monter pour usage domestique.

Les Atouts de l'article:

• 6 A• Certification CE

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard