Erard - Prise électrique 230V (2 P+T) F - 16A - anneau - NF - blanche - à monter - 8741

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant nominal - 16 A
couleur - blanc
modèle - prise (mâle)
standard - F
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700117287413
Réf. Sonepar
00189728741
Réf. Fournisseur
8741
Marque
Erard
courant nominal:
16 A
couleur:
blanc
modèle:
prise (mâle)
standard:
F
pays de fabrication:
CHINE
Prise électrique 230V (2 Pôles +Terre) femelle - 16A - Prise à anneau - Certification NF - blanche - à monter
Les Atouts de l'article:
• 16 A• Prise à anneau• Certification NF
Quelques mots du fabricant :
L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.
Les Atouts de l'article:
• 16 A• Prise à anneau• Certification NF
Quelques mots du fabricant :
L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


