Erard - Prise électrique 230V (2 P+T) F - 16A - IP44 - NF - noire - à monter - 728711

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Prise électrique 230V (2 P+T) F - 16A - IP44 - NF - noire - à monter

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant nominal - 16 A

  • couleur - noir

  • modèle - prise (mâle)

  • standard - F

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3700117287116

Réf. Sonepar

00189728711

Réf. Fournisseur

728711

Marque

Erard

courant nominal:

16 A

couleur:

noir

modèle:

prise (mâle)

standard:

F

pays de fabrication:

CHINE

Prise électrique 230V (2 Pôles + Terre) femelle - 16A - renforcée IP44 - NF - noire - à monter

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard