Non retournable

Erard - prises élec 230V (2 pôles + terre) F murale à monter - NF - 80x80mm - 902146

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - prise CEE 7/3 (type F)

  • couleur - blanc

  • mode de pose - encastré

  • type de connexion - borne automatique

  • type de fixation - fixation à griffes

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700117221462

Réf. Sonepar

00189902146

Réf. Fournisseur

902146

Marque

Erard

modèle:

prise CEE 7/3 (type F)

couleur:

blanc

mode de pose:

encastré

type de connexion:

borne automatique

type de fixation:

fixation à griffes

matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

tension nominale:

250 V

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

largeur d'appareil:

90 mm

hauteur d'appareil:

280 mm

profondeur d'appareil:

85 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

30 mm

pays de fabrication:

CHINE

Prises électriques 230V (2 pôles + terre) femelle murale à monter - NF - 80x80mm - Bornier automatique de connexion

Les Atouts de l'article:

• 250V/16A• Bornier automatique de connexion• Cadre de finition blanc 80 x 80 mm• Certification NF

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard