Erard - prises électrique 230V (2 P+T) F - 16A - anneau - NF - blanche - à monter - 908741

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant nominal - 16 A
couleur - blanc
modèle - prise (mâle)
standard - F
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185289087410
Réf. Sonepar
00189908741
Réf. Fournisseur
908741
Marque
Erard
courant nominal:
16 A
couleur:
blanc
modèle:
prise (mâle)
standard:
F
pays de fabrication:
CHINE
Prise électrique 230V (2 Pôles +Terre) femelle - 16A - Prise à anneau - Certification NF - blanche - à monter
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


