Erard - prises électrique 230V (2 P+T) F - 16A - IP44 - NF - noire - à monter - 908711

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant nominal - 16 A
couleur - noir
modèle - prise (mâle)
standard - F
Conditionnement
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185289087113
Réf. Sonepar
00189908711
Réf. Fournisseur
908711
Marque
Erard
courant nominal:
16 A
couleur:
noir
modèle:
prise (mâle)
standard:
F
Prise électrique 230V (2 Pôles + Terre) femelle - 16A - renforcée IP44 - NF - noire - à monter
Les Atouts de l'article:
• 16 A• Renforcée IP44• Certification NF
Quelques mots du fabricant :
L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.
Les Atouts de l'article:
• 16 A• Renforcée IP44• Certification NF
Quelques mots du fabricant :
L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


