En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil
fin de vie

Erard - prises RJ45 Cat. 6 à monter, pour câble rigide : AWG 22/23 - 902334

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - prises RJ45 Cat. 6 à monter, pour câble rigide : AWG 22/23

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185289023340

Réf. Sonepar

00189902334

Réf. Fournisseur

902334

Marque

Erard

type raccordement 1:

RJ45 8(8)

finition raccordement 1:

prise (mâle)

prises RJ45 Cat. 6 à monter, pour câble rigide : AWG 22/23. Ouverture latérale - - Permet de fabriquer un cordon sur mesure

Les Atouts de l'article:

• Conditionnement : sachet de 20 pcs• A sertir• Pour câble souple et rigide• Blindage plaqué nickel• PVC transparent

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard