Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
fin de vie

Erard - prises RJ45 F murale double à monter - Cat. 6 - grade 3 TV - 80x80mm - 902121

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • utilisation - RJ45

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • composition - mécanisme complet avec plaque

  • direction de sortie - droit

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185289021216

Réf. Sonepar

00189902121

Réf. Fournisseur

902121

Marque

Erard

utilisation:

RJ45

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

composition:

mécanisme complet avec plaque

direction de sortie:

droit

matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

mat

type de fixation:

à clipser

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

largeur d'appareil:

80 mm

hauteur d'appareil:

80 mm

profondeur d'appareil:

30 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

30 mm

finition des contacts:

femelle

Lot de 10 prises RJ45 murales doubles Cat.6 grade 3 TV. Parfait pour installations réseau complètes.

Les Atouts de l'article:

• Conditionnement par boite de 10 pcs• Compatible Grade 3 TV• Prises blindées métal• Plots auto-dénudants• Clapets obturateur avant• Composition : 2 supports Keystone + 2 embases RJ45 + support métal + cadre de finition blanc 80 x 80 mm

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard