Erard - Rallonge électrique 10m (2 P+T) M/F - 3 x 1.5mm² -16A - 3680W - blanche - 8506

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 10 m
matériau de la gaine - PVC
couleur de gaine - blanc
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
courant nominal - 16 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700117285068
Réf. Sonepar
00189728510
Réf. Fournisseur
8506
Marque
Erard
longueur:
10 m
matériau de la gaine:
PVC
couleur de gaine:
blanc
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
courant nominal:
16 A
type raccordement 1:
fiche à contact de protection CEE 7/4 (type F)
entrée de câble connexion 1:
droit
type raccordement 2:
coupleur avec contact de protection (type F)
entrée de câble connexion 2:
à angle droit
fréquence:
50...50 Hz
Les Atouts de l'article:
Permet de prolonger un branchement entre un appareil et une prise électrique 230V.

Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


