Erard - Rallonge électrique (2 P) M/F - 2 x 0.75mm² - 6A - 1380W - blanche - 2m - 728501

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Rallonge électrique (2 P) M/F - 2 x 0.75mm² - 6A - 1380W - blanche - 2m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 2 m

  • matériau de la gaine - PVC

  • couleur de gaine - blanc

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

  • courant nominal - 6 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700117285013

Réf. Sonepar

00189728506

Réf. Fournisseur

728501

Marque

Erard

longueur:

2 m

matériau de la gaine:

PVC

couleur de gaine:

blanc

section nominale du conducteur:

0.75 mm²

courant nominal:

6 A

type raccordement 1:

prise Euro (CEE 7/16)

entrée de câble connexion 1:

droit

type raccordement 2:

coupleur Euro (CEE 7/16)

entrée de câble connexion 2:

droit

fréquence:

50...50 Hz

Rallonge électrique (2 P) mâle / femelle - 2 x 0.75mm² - 6A - 1380W - blanche - 2m

Les Atouts de l'article:

Permet de prolonger un branchement entre un appareil et une prise électrique 230V.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard