Erard - Rallonge électrique (2 P+T) M/F - 3 x 1.5mm² -16A - 3680W - blanche - 3m - 728503

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 3 m
matériau de la gaine - PVC
couleur de gaine - blanc
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
courant nominal - 16 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700117285037
Réf. Sonepar
00189728509
Réf. Fournisseur
728503
Marque
Erard
longueur:
3 m
matériau de la gaine:
PVC
couleur de gaine:
blanc
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
courant nominal:
16 A
type raccordement 1:
autre
entrée de câble connexion 1:
droit
type raccordement 2:
autre
entrée de câble connexion 2:
à angle droit
fréquence:
50...50 Hz
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


