En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Erard - Rallonge électrique (2 P+T) M/F - 3 x 1.5mm² - HO7 RNF - noire - 10m - 938032

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Rallonge électrique (2 P+T) M/F - 3 x 1.5mm²  - HO7 RNF - noire - 10m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 10 m

  • matériau de la gaine - PVC

  • couleur de gaine - noir

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • courant nominal - 16 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185289380320

Réf. Sonepar

00189938032

Réf. Fournisseur

938032

Marque

Erard

longueur:

10 m

matériau de la gaine:

PVC

couleur de gaine:

noir

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

courant nominal:

16 A

indice de protection (IP):

IP44

type raccordement 1:

fiche à contact de protection CEE 7/4 (type F)

entrée de câble connexion 1:

droit

type raccordement 2:

autre

entrée de câble connexion 2:

droit

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Rallonge électrique (2 P+T) M/F - 3 x 1.5mm² - HO7 RNF - noire - 10m

Les Atouts de l'article:

• HO7RNF - section : 3 x 1.5 mm² - 16 A• Puissance maximale : 3680 W• Renforcées IP44• Protection enfants

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard