En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Erard - Rallonge électrique 3m (2 P) M/F - 2 x 0.75mm² - 6A - 1380W - noire - 8515

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Rallonge électrique 3m (2 P) M/F - 2 x 0.75mm² - 6A - 1380W - noire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 3 m

  • matériau de la gaine - PVC

  • couleur de gaine - noir

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

  • courant nominal - 6 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700117285150

Réf. Sonepar

00189728515

Réf. Fournisseur

8515

Marque

Erard

longueur:

3 m

matériau de la gaine:

PVC

couleur de gaine:

noir

section nominale du conducteur:

0.75 mm²

courant nominal:

6 A

type raccordement 1:

prise Euro (CEE 7/16)

entrée de câble connexion 1:

droit

type raccordement 2:

autre

entrée de câble connexion 2:

droit

fréquence:

50...50 Hz

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Rallonge électrique 3m (2 P) mâle / femelle - Section : 2 x 0.75mm² - 6A - Puissance maximale : 1380W - Protection enfants - noire

Les Atouts de l'article:

• Section : 2 x 0.75 mm² - 6 A• Puissance maximale : 1380 W• Protection enfants

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard