Erard - Rallonge GST 18 mâle / Femelle Section : 3 x 1.5 mm² - 16 A - 10m - 518133

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 10 m
matériau de la gaine - PVC
couleur de gaine - noir
courant nominal - 16 A
type raccordement 1 - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185285181334
Réf. Sonepar
00189518133
Réf. Fournisseur
518133
Marque
Erard
longueur:
10 m
matériau de la gaine:
PVC
couleur de gaine:
noir
courant nominal:
16 A
type raccordement 1:
autre
type raccordement 2:
autre
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


