En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil
nouveau

Erard - Rallonge GST 18 mâle / Femelle - Section : 3 x 1.5 mm² - 16 A - 2m - 518130

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Rallonge GST 18 mâle / Femelle -  Section : 3 x 1.5 mm² - 16 A - 2m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 2 m

  • matériau de la gaine - PVC

  • couleur de gaine - noir

  • courant nominal - 16 A

  • type raccordement 1 - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185285181303

Réf. Sonepar

00189518130

Réf. Fournisseur

518130

Marque

Erard

longueur:

2 m

matériau de la gaine:

PVC

couleur de gaine:

noir

courant nominal:

16 A

type raccordement 1:

autre

type raccordement 2:

autre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Rallonge GST 18 mâle / Femelle - Section : 3 x 1.5 mm² - 16 A - 2m

Les Atouts de l'article:

• Section : 3 x 1.5 mm² - 16 A• Puissance maximale : 3680 W

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard