Erard - Récepteur HDMI chainable via RJ45 4K - boitier métal (pour transmetteur 722931) - 722931

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185287229317
Réf. Sonepar
00189722931
Réf. Fournisseur
722931
Marque
Erard
Récepteur HDMI chainable via RJ45 4K - boitier métal (pour transmetteur 722931)
Les Atouts de l'article:
• Plug and play• RécepteurEntrée : 1 RJ45Sortie : 2 RJ45 + 1 HDMI• Fonctionne avec l'émetteur Réf 722930 (non fourni)• Distance maximale de transmission du signal : 120 m en 4K30Hz• Résolution maximale :ULTRA HD 4K - 3840x2160p @30 Hz - HDR 4:4:4Bande passante : 18 Gbps• Synchronisation automatique • Bloc d'alimentation fournie 5 V/2 A • Boîtiers métal Pattes de fixations• Dimensions : 88 x 145 x 30 mm• Poids : 300 g
Quelques mots du fabricant :
L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.
Les Atouts de l'article:
• Plug and play• RécepteurEntrée : 1 RJ45Sortie : 2 RJ45 + 1 HDMI• Fonctionne avec l'émetteur Réf 722930 (non fourni)• Distance maximale de transmission du signal : 120 m en 4K30Hz• Résolution maximale :ULTRA HD 4K - 3840x2160p @30 Hz - HDR 4:4:4Bande passante : 18 Gbps• Synchronisation automatique • Bloc d'alimentation fournie 5 V/2 A • Boîtiers métal Pattes de fixations• Dimensions : 88 x 145 x 30 mm• Poids : 300 g
Quelques mots du fabricant :
L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard