En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Erard - Récepteur HDMI via RJ45 pour transmetteur 4K- boitier métal (pour trans 722931) - 722932

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185287229324

Réf. Sonepar

00189722932

Réf. Fournisseur

722932

Marque

Erard

Récepteur HDMI via RJ45 pour transmetteur - 4K- boitier métal (pour transmetteur 722931)

Les Atouts de l'article:

• Plug and play• RécepteurEntrée : 1 RJ45Sortie : 1 HDMI• Fonctionne avec l'émetteur Réf 722930 (non fourni)• Distance maximale de transmission du signal : 120 m en 4K30Hz• Résolution maximale :ULTRA HD 4K - 3840x2160p @30 Hz - HDR 4:4:4Bande passante : 18 Gbps• Synchronisation automatique • Bloc d'alimentation fournie 5 V/2 A • Boîtiers métal Pattes de fixations• Dimensions : 88 x 110 x 30 mm• Poids : 230 g

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard