Non retournable

Erard - Répartiteur TV-SAT intérieur - 1 vers 3 - prise F - courant continu - métal - 5403

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Répartiteur TV-SAT intérieur - 1 vers 3 - prise F - courant continu - métal

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - distributeur

  • fréquence - 5...2400 MHz

  • nombre de sorties - 3

  • type de connexion - connecteur F

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700117254033

Réf. Sonepar

00189725403

Réf. Fournisseur

5403

Marque

Erard

modèle:

distributeur

fréquence:

5...2400 MHz

nombre de sorties:

3

type de connexion:

connecteur F

pays de fabrication:

CHINE

Répartiteur TV-SAT intérieur - 1 vers 3 - prise F - Bande passante : 5 à 2400 Mhz - Passage de courant continu sur toutes les voies - Boitier métal - Compatible rail DIN

Les Atouts de l'article:

• Connectique prise F• Bande passante : 5 à 2400 MHz• Passage de courant continu sur toutes les voies• Boîtier métal - compatible rail DIN

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard