Erard - Répartiteur VGA + audio 1 vers 4 - 1920x1200p - boitier métal - 7700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700117277001
Réf. Sonepar
00189727700
Réf. Fournisseur
7700
Marque
Erard
Répartiteur VGA + audio 1 vers 4 - Résolution max 1920x1200p - synchronisation automatique des résolutions - Alimentation fournie (5V/2A) - plug & play - boitier métal -dimensions : 156 x 92 45mm - poids 450g
Les Atouts de l'article:
• Plug and play • Entrée : 1 VGA 1 Jack 3.5mm Sortie : 4 VGA 4 Jack 3.5mm • Résolution maximale : 1920x1200p• Synchronisation automatique des résolutions• Alimentation (5V/2A) fournie• Boîtier métal• Dimensions : 156 x 92 x 45 mm• Poids : 450 g
Quelques mots du fabricant :
L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.
Les Atouts de l'article:
• Plug and play • Entrée : 1 VGA 1 Jack 3.5mm Sortie : 4 VGA 4 Jack 3.5mm • Résolution maximale : 1920x1200p• Synchronisation automatique des résolutions• Alimentation (5V/2A) fournie• Boîtier métal• Dimensions : 156 x 92 x 45 mm• Poids : 450 g
Quelques mots du fabricant :
L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


