Erard - RJ45 Cat.6a femelle à câbler 45 x 45 mm Avec embase Neutrik EtherCON - antracite - 542884

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - gris
matériau - métal
traitement antibactérien - Non
adapté à la classe de protection (IP) - IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement - 30 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185285428842
Réf. Sonepar
00189542884
Réf. Fournisseur
542884
Marque
Erard
couleur:
gris
matériau:
métal
traitement antibactérien:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
30 mm
finition des contacts:
femelle
Les Atouts de l'article:
• Avec embase Neutrik EtherCON• 2 modules : 45 x 45 mm• Compatible supports Legrand et Schneider Electric• Bornier IDC
Quelques mots du fabricant :
L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


