Erard - selecteur 3 HDMI + USB-C / HDMI - 4K@60Hz - téléco fournie - boitier métal - 726915

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185287269153
Réf. Sonepar
00189726915
Réf. Fournisseur
726915
Marque
Erard
selecteur 3 HDMI + USB-C / HDMI - 4K@60Hz - plug and play - télécommande fournie - boitier métal
Les Atouts de l'article:
• Plug and play• Entrée : 3 HDMI A + 1 USB C Sortie : 1 HDMI A• Résolution maximale :ULTRA HD 4K - 3840x2160p @60 Hz - HDR 4:4:4Bande passante : 18 Gbps• Sélection manuelle ou automatique ou par télécommande de la source• Télécommande fournie • Alimentation via cordon USB A sur micro USB 0,80 m• Boîtier métal• Dimensions : 139 x 64.4 x 15 mm• Poids : 190 g
Les Atouts de l'article:
• Plug and play• Entrée : 3 HDMI A + 1 USB C Sortie : 1 HDMI A• Résolution maximale :ULTRA HD 4K - 3840x2160p @60 Hz - HDR 4:4:4Bande passante : 18 Gbps• Sélection manuelle ou automatique ou par télécommande de la source• Télécommande fournie • Alimentation via cordon USB A sur micro USB 0,80 m• Boîtier métal• Dimensions : 139 x 64.4 x 15 mm• Poids : 190 g

Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard