En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Erard - Sélecteur HDMI 8K 60ips 2 vers 1 - Télécommande fournie - 726930

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700117269303

Réf. Sonepar

00189726930

Réf. Fournisseur

726930

Marque

Erard

Sélecteur HDMI 8K 60ips 2 vers 1 - Télécommande fournie - Bande passante : 48Gpbs - Alimentation via cordon USB C/A fourni - Séléction automatique ou manuelle de la source

Les Atouts de l'article:

• Plug and play• Entrée : 2 HDMI ASortie : 1 HDMI A• Résolution maximale : ULTRA HD 8K - 7680x4320p @60 Hz - HDR 4:4:4 ouULTRA HD 4K - 3840x2160p @120 Hz - HDR 4:4:4Bande passante : 48 Gbps• Sélection manuelle ou automatique de la source• Télécommande fournie• Alimentation via cordon USB C/A fourni• Boîtier métal• Dimensions : 90 x 44 x 14 mm• Poids : 87 g

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard