En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Erard - Sélecteur VGA 4 vers 1 - 1920x1200p - téléco fournie - boitier métal - 7704

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700117277049

Réf. Sonepar

00189727704

Réf. Fournisseur

7704

Marque

Erard

Sélecteur VGA 4 vers 1 - Résolution max 1920x1200p - synchronisation automatique des résolutions - sélection manuelle ou automatique de la source - Alim (9V/0,5 A) fournie - télécommande (avec piles) fournie - plug & play - boitier métal

Les Atouts de l'article:

• Plug and play• Entrée : 4 VGASortie : 1 VGA• Résolution maximale : 1920x1200p• Sélection manuelle• Alimentation (9V/0.5A) fournie• Télécommande (avec piles) fournie • Boîtier métal• Dimensions : 208 x 94 x 43.5 mm• Poids : 800 g

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard