Erard - Station de charge - 5 x USBC 20 W - sur cordon USB M - 722566

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185287225661
Réf. Sonepar
00189722566
Réf. Fournisseur
722566
Marque
Erard
pays de fabrication:
CHINE
Station de charge - 5 x USBC 20 W - sur cordon USB M
Les Atouts de l'article:
• Tension d'entrée : 100 - 240V• 5 ports USB C : 5 V/3 A - 9V/2A - 12V/1,5A• PD 3.0 - charge rapide• Puissance maximale : 100W max• Témoin d'alimentation• Cordon USB C mâle intégré 1,5 m• Fonctionne avec chargeur USB C 100W (Réf. 728206) non fourni• Dimensions : 91 x 36 x 23.5 mm
Quelques mots du fabricant :
L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.
Les Atouts de l'article:
• Tension d'entrée : 100 - 240V• 5 ports USB C : 5 V/3 A - 9V/2A - 12V/1,5A• PD 3.0 - charge rapide• Puissance maximale : 100W max• Témoin d'alimentation• Cordon USB C mâle intégré 1,5 m• Fonctionne avec chargeur USB C 100W (Réf. 728206) non fourni• Dimensions : 91 x 36 x 23.5 mm
Quelques mots du fabricant :
L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard