Erard - Support 2 modules - 1 support + 1 cadre - compatible LEGRAND - 80x80 mm - 722860

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Support 2 modules - 1 support + 1 cadre - compatible LEGRAND - 80x80 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de cadre de fixation - support mural

  • matériau du cadre de fixation - acier inoxydable (inox)

  • mode de pose des éléments de fixation - vis

  • largeur - 80 mm

  • hauteur - 80 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700117228607

Réf. Sonepar

00189722860

Réf. Fournisseur

722860

Marque

Erard

type de cadre de fixation:

support mural

matériau du cadre de fixation:

acier inoxydable (inox)

mode de pose des éléments de fixation:

vis

largeur:

80 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

10 mm

pays de fabrication:

CHINE

Support 2 modules - 1 support à vis + 1 cadre de façade blanc - compatible LEGRAND - 80x80 mm

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard