Erard - Support de table pour écran de 27 à 34'' - sans bras, incl et orientable - 011060

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à - téléviseur
mode de pose - mur
angle d'inclinaison - 0...50 °
charge maximum supportée - 15 kg
largeur - 530 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185280110605
Réf. Sonepar
00189011060
Réf. Fournisseur
011060
Marque
Erard
adapté à:
téléviseur
mode de pose:
mur
angle d'inclinaison:
0...50 °
charge maximum supportée:
15 kg
largeur:
530 mm
portée du pivotement:
-90...90 °
hauteur:
160 mm
profondeur:
98...98 mm
couleur:
gris
standard d'interface MIS selon norme VESA (en mm):
100x100
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


