Erard - Support plafond ecran potence hauteur 7 à 90 cm Silver, inclinable / orientable - 012421

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - téléviseur

  • mode de pose - plafond

  • angle d'inclinaison - -40...-40 °

  • charge maximum supportée - 70 kg

  • portée du pivotement - 360...360 °

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185280124213

Réf. Sonepar

00189012421

Réf. Fournisseur

012421

Marque

Erard

adapté à:

téléviseur

mode de pose:

plafond

angle d'inclinaison:

-40...-40 °

charge maximum supportée:

70 kg

portée du pivotement:

360...360 °

hauteur:

900 mm

couleur:

gris

standard d'interface MIS selon norme VESA (en mm):

200x200

Support plafond ecran avec potence réglable en hauteur de 7 à 90 cm Silver - inclinable de 0 à 40° et orientable à 360°,

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’expert des équipements pour le matériel audiovisuel, ERARD propose une large gamme d’accessoires pour meubles TV conçus pour améliorer le confort, l’organisation et la performance de votre installation. Pour profiter pleinement de votre téléviseur et de vos périphériques, nous mettons à votre disposition une sélection d’équipements pratiques et compatibles avec tous les types de meubles TV : tablettes porte-périphérique, goulottes passe-câbles, supports pour barres de son, kits d’adaptation pour écrans incurvés ainsi que des solutions de déport de signal infrarouge.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard