Erard - supports 2 modules - 1 support + 1 cadre - compatible LEGRAND - 80x80mm - 902860

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de cadre de fixation - support mural
matériau du cadre de fixation - acier inoxydable (inox)
mode de pose des éléments de fixation - vis
largeur - 80 mm
hauteur - 80 mm
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185289028604
Réf. Sonepar
00189902860
Réf. Fournisseur
902860
Marque
Erard
type de cadre de fixation:
support mural
matériau du cadre de fixation:
acier inoxydable (inox)
mode de pose des éléments de fixation:
vis
largeur:
80 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
10 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


