Erard - Switch réseau fast ethernet - 8 sorties RJ45 - 2373

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - modèle de table (desktop)
power over Ethernet - sans
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s - 8
hauteur - 265 mm
largeur - 145 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700117223732
Réf. Sonepar
00189722373
Réf. Fournisseur
2373
Marque
Erard
mode de pose:
modèle de table (desktop)
power over Ethernet:
sans
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:
8
hauteur:
265 mm
largeur:
145 mm
profondeur:
55 mm
pays de fabrication:
TAIWAN
Les Atouts de l'article:
• Permet de connecter en réseau jusqu’à 8 périphériques informatiques • Débit de données : 10 / 100 / 1000 Mbps• Compatible PC et MAC• Alimentation fournie• Boîtier métal• Dimensions : 140 x 76 x 27 mm• Poids : 307 g
Quelques mots du fabricant :
L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


