Non retournable

Erard - Télécommande d'origine CANAL + G9, couleur noire - 726428

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Télécommande d'origine CANAL + G9, couleur noire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre max. d'appareils contrôlables - 1

  • transmission de signal - infrarouge

  • unidirectionnel - Oui

  • préprogrammé - Non

  • sans fil - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700117264285

Réf. Sonepar

00189726428

Réf. Fournisseur

726428

Marque

Erard

nombre max. d'appareils contrôlables:

1

transmission de signal:

infrarouge

unidirectionnel:

Oui

préprogrammé:

Non

sans fil:

Oui

hauteur:

180 mm

largeur:

43 mm

profondeur:

15 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Télécommande d'origine CANAL + G9, aucune configuration n'est requise. Fonction blutooth ou infrarouge

Les Atouts de l'article:

• Fonction Bluetooth ou infrarouge• Compatible avec la commande vocale• Possibilité d’enregistrer plusieurs canaux indépendamment• Alimentation via 2 piles AAA 1.5V (non fournies)• Dimensions : 18 x 4.3 x 1.5 cm• Poids : 73 g

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard