Erard - Testeur de câbles RJ11 / RJ45 - affichage LED - 2498

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Testeur de câbles RJ11 / RJ45 - affichage LED

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - autre

  • modèle - autre

  • type d'affichage - LED

  • connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Non

  • tête de mesure incluse - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3700117224982

Réf. Sonepar

00189002498

Réf. Fournisseur

2498

Marque

Erard

adapté à:

autre

modèle:

autre

type d'affichage:

LED

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:

Non

tête de mesure incluse:

Non

avec interface PC/imprimante:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Non

adapté aux mesures de protocole réseau:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Testeur de câbles pour cordons RJ11 / RJ45 - Affichage LED - Testeur de continuité - Fonctionne avec une pile 9V (non fournie).

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard