Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Erard - Transmetteur USB C / DP/ HDMI via RJ45 - boitier métal - 722930

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185287229300

Réf. Sonepar

00189722930

Réf. Fournisseur

722930

Marque

Erard

Transmetteur USB C / DP/ HDMI via RJ45 - boitier métal -plug and play -distance maximale 120m en 4K 30 Hz

Les Atouts de l'article:

• Plug and play• ÉmetteurEntrée : 1 USB C / 1 DP / 1 HDMI ASortie : 1 RJ45• Fonctionne avec les récepteurs Réf 722931 et/ou 722932 (non fournis)• Distance maximale de transmission du signal : 120 m en4K30Hz• Distance source / entrée : HDMI : 5m / DP : 3m / USB C : 2m• Résolution maximale :ULTRA HD 4K - 3840x2160p @30 Hz - HDR 4:4:4Bande passante : 12.4 Gbps• Pilotable à distance via bornier eurobloc • Synchronisation automatique • Bloc d'alimentation fournie 15 V/2.6 A • Boîtiers métal• Pattes de fixations• Dimensions : 165 x 95 x 40 mm• Poids : 440 g

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard