Erard - Traversée Keystone HDMI 8K Fem / Fem - blanc - 932831

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185289328315
Réf. Sonepar
00189932831
Réf. Fournisseur
932831
Marque
Erard
pays de fabrication:
CHINE
Traversée Keystone HDMI 8K Fem / Fem - blanc
Les Atouts de l'article:
• Femelle / Femelle• Résolution maximale : ULTRA HD 8K - 7680x4320p @60 Hz ou ULTRA HD 4K - 3840x2160p @120Hz• Connecteur plaquée nickel
Quelques mots du fabricant :
L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.
Les Atouts de l'article:
• Femelle / Femelle• Résolution maximale : ULTRA HD 8K - 7680x4320p @60 Hz ou ULTRA HD 4K - 3840x2160p @120Hz• Connecteur plaquée nickel
Quelques mots du fabricant :
L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


