Non retournable

Erard - Traversée Keystone HDMI 8K Fem / Fem - noir - 932830

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Traversée Keystone HDMI 8K Fem / Fem - noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185289328308

Réf. Sonepar

00189932830

Réf. Fournisseur

932830

Marque

Erard

pays de fabrication:

CHINE

Traversée Keystone HDMI 8K Fem / Fem - noir

Les Atouts de l'article:

• Femelle / Femelle• Résolution maximale : ULTRA HD 8K - 7680x4320p @60 Hz ou ULTRA HD 4K - 3840x2160p @120Hz• Connecteur plaquée nickel

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard