Erard - VISIOTAB400 pied de table pour vidéoconférence, pour écran de 43 à 65'' - 035540

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - autre

  • mode de pose - autre

  • charge maximum supportée - 25 kg

  • largeur - 785 mm

  • hauteur - 760 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185280355402

Réf. Sonepar

00189035540

Réf. Fournisseur

035540

Marque

Erard

adapté à:

autre

mode de pose:

autre

charge maximum supportée:

25 kg

largeur:

785 mm

hauteur:

760 mm

couleur:

argent

standard d'interface MIS selon norme VESA (en mm):

400x400

pays de fabrication:

FRANCE

VISIOTAB400 pied de table pour vidéoconférence, pour écran de 43 à 65''. Réglable en hauteur, support barre de visio et son intégré, stockage des périphériques. Structure acier, peinture epoxy noire et grise. Charge maximale : 25 kg.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard