Erard - WAM 200TW1 support mural TV inclinable et orientable - Déport 127 mm 1 bras - 048520

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - téléviseur

  • mode de pose - mur

  • charge maximum supportée - 15 kg

  • portée du pivotement - -30...30 °

  • profondeur - 64...127 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185280485208

Réf. Sonepar

00189048520

Réf. Fournisseur

048520

Marque

Erard

adapté à:

téléviseur

mode de pose:

mur

charge maximum supportée:

15 kg

portée du pivotement:

-30...30 °

profondeur:

64...127 mm

couleur:

argent

standard d'interface MIS selon norme VESA (en mm):

200x200

pays de fabrication:

CHINE

WAM 200TW1 - support mural TV inclinable de +0/-15° et orientable de +/- 30° - Déport 127 mm - 1 bras, pour écran de 19'' à 49'', vesa 75 à 200x200. Poids maximum supporté : 15 kg. Livré prémonté.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard