Erard - WAM 200TW3 support mural TV inclinable et orientable - Déport 448 mm 2 bras - 048720

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à - téléviseur
mode de pose - mur
charge maximum supportée - 15 kg
portée du pivotement - -90...90 °
profondeur - 64...448 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185280487202
Réf. Sonepar
00189048720
Réf. Fournisseur
048720
Marque
Erard
adapté à:
téléviseur
mode de pose:
mur
charge maximum supportée:
15 kg
portée du pivotement:
-90...90 °
profondeur:
64...448 mm
couleur:
argent
standard d'interface MIS selon norme VESA (en mm):
200x200
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


