ESYLUX - Accessoires électriques ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI - EP10427473

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - installation intégrée
nombre max. de sorties de commutation - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015120427473
Réf. Sonepar
07218042747
Réf. Fournisseur
EP10427473
Marque
ESYLUX
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
installation intégrée
nombre max. de sorties de commutation:
1
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
0
commande sur site/commande manuelle:
Non
avec affichage LED:
Non
nombre d’entrées numériques:
1
Puissance de coupure max.:
2300 W
puissance de sortie:
0.2 W
adapté à une charge C:
Non
courant de commutation max.:
10 A
tension de fonctionnement normale:
13...22.4 V
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
30 mm
possibilité d'extension modulaire:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Un produit ESYLUX
Découvrez toute la gamme ESYLUX


