ESYLUX - Accessoires électriques ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI - EP10427480

ESYLUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - installation intégrée

  • nombre max. de sorties de commutation - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120427480

Réf. Sonepar

07218042748

Réf. Fournisseur

EP10427480

Marque

ESYLUX

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

installation intégrée

nombre max. de sorties de commutation:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

0

commande sur site/commande manuelle:

Non

avec affichage LED:

Non

nombre d’entrées numériques:

1

Puissance de coupure max.:

2300 W

puissance de sortie:

0.2 W

adapté à une charge C:

Non

courant de commutation max.:

10 A

tension de fonctionnement normale:

13...22.4 V

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

30 mm

possibilité d'extension modulaire:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Actionneur DALI, semi-automatique, entrée poussoir, sortie 10 A libre de potentiel (C4), Couleur: blanc, similaire à RAL 9010, https://www.esylux.com/p/EP10427480

Un produit ESYLUX

Découvrez toute la gamme ESYLUX