ESYLUX - Accessoires électriques ALVA BL 700/100 TR 360° 830 HEAD AN - EL10521843

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - gris
hauteur - 125 mm
diamètre - 100 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015120521843
Réf. Sonepar
07218052184
Réf. Fournisseur
EL10521843
Marque
ESYLUX
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
gris
hauteur:
125 mm
diamètre:
100 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
Les Atouts de l'article:
Tête de luminaire complète avec diffuseur transparent et platine LED 3000 K, pour borne lumineuse ALVA BL 700/100
Un produit ESYLUX
Découvrez toute la gamme ESYLUX


